Beli Gerinda Kaca di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Scotch-Brite Kain Lap Mikrofiber KacaDeskripsi:3X Lebih Efektif Menangkap Kotoran.atribut:
- Color: Assorted Color
- BILIMA Mata Gerinda Poles Sponge PVADeskripsi:Batu amplas untuk Batuan, Kaca, dan Semenatribut:
- Applications: for stone, glass, concrete
- BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Rangeatribut:
- Specification: A 24 S BF
- Ultra Mata Gerinda PotongDeskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- BILIMA Mata Gerinda FlexibleDeskripsi:Batu amplas untuk Batuan, Kaca, dan Semenatribut:
- Bore: 16mm
- Size: 4inch
- Applications: for stone, glass, concrete
- Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas)atribut:
- Size (inch): 4
- Maximum Operating Speed (rpm): 13600
- TRUSCO Mata Bor Kacaatribut:
- Purpose of Use: Work materials: Glass Tiles Marble Concrete and more. (Board thickness 2 to 5mm)
- BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best RangeDeskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- KINIK Mata Gerinda Surfaceatribut:
- Abrasive Material: White Aluminium Oxide
- KINIK Mata Gerinda GCatribut:
- Abrasive Material: Green Silicon Carbide
- Shape: 1A
- Dextone Sealant Tabung Serbaguna Neutral Kaca & LogamDeskripsi:Silikon sealant yang tidak berbau dan tidak menimbulkan korosi. Mempunyai daya rekat yang baik dan dapat merekatkan material kaca dan aluminium. Biasa nya digunakan untuk material yang tidak berpori seperti batu, kayu, bata, marmer, keramik, metal, bagian otomotif dan sebagainya.atribut:
- Density (g/mL): 0.98
- Volume (ml): 300
- Initial Dry Time (minute): 15-30
- Clean Matic Kain Lap KacaDeskripsi:Kain pembersih untuk semua permukaan dengan cotton asli dan kain microfibre ultra sebagai bahan baku dasar, sehingga memiliki kemampuan membersihkan dan menyerap yang sangat tinggi. Tersedia dalam berbagai ukuran dan warna. Kuat dan tahan lama. Diproduksi oleh PT Indomop multi Makmur.atribut:
- Color: Random Color
- Material: Microfiber
- Size (cm): 40 x 40
- DMX Mata Gerinda Potong KeramikDeskripsi:Pisau potong Marble dan Granit
- BOSCH Mata Gerinda Poles Expert Metalatribut:
- Diameter (mm): 100
- Bore Diameter (mm): 16
- Thickness (mm): 6
- Specification: A 24 P BF
Daftar Harga Gerinda Kaca Terbaru March 2026
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| Scotch-Brite Kain Lap Mikrofiber Kaca | Rp34.900 |
| BILIMA Mata Gerinda Poles Sponge PVA | Rp24.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Range | Rp13.900 |
| Ultra Mata Gerinda Potong | Rp8.900 |
| BILIMA Mata Gerinda Flexible | Rp13.900 |
| Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas) | Rp67.900 |
| TRUSCO Mata Bor Kaca | Rp57.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best Range | Rp13.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
Data diperbarui pada 23/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/P101004030-1.jpg)







%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Sealant%20Tabung%20Serbaguna%20Neutral%20Kaca%20%26%20Logam/P102037584-2.jpg)